Guanti in Nitrile Flexo Grip Grey/White S W

Codice art.: A310GRWS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Grau/Weiß
Misure guanti da lavoro 7

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A310GRWS
EAN / GTIN 5036108203673
Codice del produttore A310GRWS

Descrizione

Descrizione:

Il rivestimento in nitrile del guanto Flexo Grip offre una maggiore resistenza all'abrasione. Ideali per riparazione auto, costruzioni ed altri settori.

Proprietà:

  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Ideale per riparazioni auto, costruzioni e altri settori
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Leggero per un maggiore comfort
  • Certificato CE
  • ANSI Livello al taglio A1
  • ANSI Livello all'abrasione 2
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello