Descrizione:
Guanto in maglia completamente rivestito di nitrile progettato per applicazioni che richiedono una maggiore resistenza all'abrasione. Il rivestimento in nitrile resistente impedisce la penetrazione di grasso, olio e acqua. Adatto per raccolta rifiuti, servizi pubblici e manutenzione.
Proprietà:
- Rivestimento leggero in Nitrile
- Maglia calibro 12 per destrezza
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Fodera in cotone jersey con polso a maglia
- Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
- Certificato CE
- ANSI Livello all'abrasione 3
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Cotone; Poliestere; Fodera in jersey;