Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Prodotto con materiali robusti per una lunga durata, un'asportazione elevata e la massima velocità nel lavoro •Grazie alla forma conica si possono lavorare perfettamente anche i punti più difficili da raggiungere •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Grazie alla versione lunga, offre una maggiore superficie abrasiva e una lunga durata •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard vantaggi: •Nastro abrasivo con supporto caratterizzato da stabilità e robustezza. Raggiunge elevati volumi di asportazione e una buona durata, consentendovi di lavorare velocemente. •La versione lunga e conica di questo utensile di lunga durata ne fanno lo strumento perfetto anche per i punti difficili da raggiungere. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Proprietà:
Forma utensile: Cono
Granulometria: 50
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 60 mm
Diametro utensile: 36 mm
Vantaggi:
Nastro abrasivo con supporto caratterizzato da stabilità e robustezza. Raggiunge elevati volumi di asportazione e una buona durata, consentendovi di lavorare velocemente.
La versione lunga e conica di questo utensile di lunga durata ne fanno lo strumento perfetto anche per i punti difficili da raggiungere.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Plastica e legno
Ghisa
Alluminio
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Fresare: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresatura: idonea
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: ideale
Nota:
Prodotto con materiali robusti per una lunga durata, un'asportazione elevata e la massima velocità nel lavoro
Grazie alla forma conica si possono lavorare perfettamente anche i punti più difficili da raggiungere
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Grazie alla versione lunga, offre una maggiore superficie abrasiva e una lunga durata
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard