LUKAS nastro abrasivo SBZY 30x30 mm corindone grana 80

Codice art.: A300003030080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A300003030080
    EAN / GTIN 4027497383757
    Codice del produttore A300003030080
    Numero-L L50250 658

    Descrizione

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Perfektní výsledek i na nerovném povrchu - Vhodné pro standardní pásové brusky: Není nutná žádná specifická podpěra ani adaptér - Flexibilní konstrukce: během používání téměř žádné vibrace Vaše výhody: - Pružný brusný pás bez podložky se dokonale přizpůsobí i nerovným povrchům. Díky měkkému materiálu nedochází při používání téměř k žádným vibracím a je zajištěn dobrý výsledek povrchu.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: válec
    Velikost zrna: 60
    Pásový spoj: šikmý spoj s fólií (E07)
    Šířka / délka / výška nástroje: 30 mm
    Průměr nástroje: 30 mm
    n max.: 26000 (1/min)
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Brusivo: NK (normální korund)
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT

    Výhoda:

    Pružný brusný pás bez obložení se dokonale přizpůsobí nerovným povrchům. Díky měkkému materiálu nedochází při používání téměř k žádným vibracím a je zaručen dobrý výsledek povrchu.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: vhodné
    Nástrojové oceli: vhodné
    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: vhodné
    Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

    Materiál:

    Ocel
    plast a dřevo
    Litina
    Hliník

    Vhodné pro:

    Zkosení: vhodné
    Odhrotování: dobře se hodí
    Jemné mletí: vhodné
    Hrubé broušení: vhodné
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: vhodné
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -

    Poznámka:

    Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
    Vhodné pro běžně dostupné pásové brusky: Není nutný žádný specifický nosič nebo adaptér pro Luke
    Pružná konstrukce: téměř žádné vibrace při používání

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello