Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille •Lavorare superfici ampie in tempi brevi •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
Proprietà:
Forma utensile: Rullo
Durezza: WP – molto tenero
Granulometria: 80
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: SiC verde
Normativa di sicurezza: EN 12413
V max.: 16 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Tipologia di utensile: Rulli per lucidare
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 19 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 100 mm
Diametro utensile: 100 mm
Vantaggi:
Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Vetro/metallo duro: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio
Per:
Sbavare: adatto
Finitura: ideale
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille
Lavorare superfici ampie in tempi brevi
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari