LUKAS rullo per lucidare P6PW medio 100x100 mm foro 19 mm carburo di silicio grana 46 medio

Codice art.: A29401001000021
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Rullo in tessuto non tessuto per pulitura grezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A29401001000021
    EAN / GTIN 4027497479269
    Codice del produttore A29401001000021
    Numero-L L50310 188

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille •Lavorare superfici ampie in tempi brevi •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.

    Proprietà:

    Forma utensile: Rullo
    Durezza: MWP - tenero
    Granulometria: 46
    Confezione prodotto: Scatola
    Abrasivo: SiC verde
    Normativa di sicurezza: EN 12413
    V max.: 10 m/s
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Tipologia di utensile: Rulli per lucidare
    Portautensile: Foro
    Misura portautensile: 19 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 100 mm
    Diametro utensile: 100 mm

    Vantaggi:

    Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: ideale
    Acciai per utensili: ideale
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
    Getto in ghisa: ideale
    Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
    Leghe di titanio e di nichel: ideale
    Vetro/metallo duro: ideale

    Materiale:

    Acciaio inossidabile
    Acciaio
    Alluminio

    Per:

    Sbavare: adatto
    Finitura: ideale
    Rimozione vernici: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: ideale
    Lucidatura: ideale
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: ideale
    Satinare: -
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
    Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille
    Lavorare superfici ampie in tempi brevi
    Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
    La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello