Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Senza rivestimento al cromo •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Durezza: HP – duro
Granulometria: 240
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 30 mm
Abrasivo: SiC verde
Normativa di sicurezza: EN 12413
V max.: 20 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Tipologia di utensile: Mole per lucidare
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 3 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 16 mm
Diametro utensile: 8 mm
Vantaggi:
Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Vetro/metallo duro: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio
Ghisa
Plastica e legno
Per:
Pulizia: adatto
Finitura: ideale
Lucidatura: ideale
Sbavare: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari