Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
Proprietà:
Forma utensile: Disco
Durezza: WP – molto tenero
Granulometria: 80
Confezione prodotto: Sacchetto
Abrasivo: SiC verde
Normativa di sicurezza: EN 12413
V max.: 16 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Tipologia di utensile: Dischi per lucidare
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 25 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 150 mm
Vantaggi:
Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
L'elevata durezza e la grana tagliente del corindone prezioso garantiscono la lunga durata di questo utensile. È ideale anche per lavorare materiali duri.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Titan e leghe di nichel: adatto
Vetro/carburo di tungsteno: adatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio
Ghisa
Titanio
Per:
Sbavare: adatto
Finitura: ideale
Rimozione vernici: adatto
lucidatura: adatto
Pulizia: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimuovere la vernice: idonea
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari