Guanti Wintershield Black/Orange M R

Codice art.: A280K1RM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misure guanti da lavoro 8

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A280K1RM
EAN / GTIN 5036108256730
Codice del produttore A280K1RM

Descrizione

Descrizione:

Guanto termico resistente e confortevole, il Wintershield è foderato in pile e realizzato con una pelle di prima qualità dell'industria tessile, per garantire il massimo comfort e calore a chi lo indossa.

Proprietà:

  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Foderato in pile per maggior comfort e calore
  • Palmo in pelle sintetica resistente.
  • Comoda vestibilità
  • Incredibilmente durevole e resistente
  • Design ergonomico per comfort e facilità d'uso
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2211X)
  • EN 511: 2006 (22X)

Materiale:

Materiale: Pelle sintetica; Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello