Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile •Massima durata grazie all'abrasivo multistrato •Ottimo rapporto costo-efficienza grazie allo sfruttamento ottimizzato dell'intero strato abrasivo tramite la speciale forma delle lamelle •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •Elevata sicurezza: le fibre di vetro sono molto resistenti alla trazione e non si spezzano •L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti •Più grana abrasiva nella parte esterna per un'elevata velocità di lavorazione •Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Materiale di supporto elastico: vibrazioni ridotte durante il lavoro •Maggiori prestazioni, velocità di avanzamento più elevata e qualità superficiale migliore rispetto al disco da sbavo •Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Il platorello in tessuto di fibra di vetro grazie alla sua flessibilità assicura un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale •Prodotto con il platorello più venduto •Ideale anche per lavorare cordoni di saldatura •Costo di acquisto conveniente •Maggiore sicurezza grazie all'incollaggio ottimizzato delle lamelle •Sfruttamento eccezionale dellagrana abrasiva grazie alla disposizione piana che assicura una lunga durata •Più silenzioso: il 50 % in meno di rumore rispetto ai dischi da sbavo convenzionali •Innovazione nel settore utensili: disponibile solo da LUKAS •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •La flessibilità del platorello in tessuto di fibra di vetro leggero, stabile ed elastico garantisce un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale. L'elevata resistenza alla rottura, le vibrazioni ridotte e la facilità d'uso completano alla perfezione l'utensile. •Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme. •Le lamelle a forma di falce sono piatte e incollate in modo ottimizzato, aumentando non soltanto la sicurezza sul lavoro, ma limitando anche l'usura dell'utensile. La grana abrasiva è saldamente ancorata nel suo supporto e viene sfruttata in modo ottimale. Nella parte esterna dell'utensile si trova una quantità particolarmente elevata di granuli abrasivi, garantendo una quantità asportata per minuto molto alta. È garantita un'asportazione straordinaria. •Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi. •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile. •
Proprietà:
Forma utensile: obliquo
Granulometria: 40
n max.: 8500 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Versione di platorello per disco lamellare: V4 Master – serie iQ
Abrasivo: ZK (corindone allo zirconio)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 178 mm
Vantaggi:
La flessibilità del platorello in tessuto di fibra di vetro leggero, stabile ed elastico garantisce un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale. L'elevata resistenza alla rottura, le vibrazioni ridotte e la facilità d'uso completano alla perfezione l'utensile.
Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme.
Le lamelle a forma di falce sono piatte e incollate in modo ottimizzato, aumentando non soltanto la sicurezza sul lavoro, ma limitando anche l'usura dell'utensile. La grana abrasiva è saldamente ancorata nel suo supporto e viene sfruttata in modo ottimale. Nella parte esterna dell'utensile si trova una quantità particolarmente elevata di granuli abrasivi, garantendo una quantità asportata per minuto molto alta. È garantita un'asportazione straordinaria.
Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi.
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio
Titanio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: adatto
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto
Nota:
Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile
Massima durata grazie all'abrasivo multistrato
Ottimo rapporto costo-efficienza grazie allo sfruttamento ottimizzato dell'intero strato abrasivo tramite la speciale forma delle lamelle
Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
Elevata sicurezza: le fibre di vetro sono molto resistenti alla trazione e non si spezzano
L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti
Più grana abrasiva nella parte esterna per un'elevata velocità di lavorazione
Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Materiale di supporto elastico: vibrazioni ridotte durante il lavoro