LUKAS disco abrasivo compatto U-Edge Pro Ø 125 mm corindone allo zirconio grana 60 piatto

Codice art.: A27401250602071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo A27401250602071
EAN / GTIN 4027497236589
Codice del produttore A27401250602071

Descrizione

Descrizione:

  • L’innovativo disco smerigliatore “U-Edge Pro” di LUKAS offre una soluzione rivoluzionaria per la smerigliatura di precisione delle saldature d’angolo, rendendo superfluo l’impiego di dischi sgrossatori e smerigliatori.
  • Rispetto ai comuni utensili abrasivi, la superficie abrasiva non si trova sul lato piatto, bensì sul bordo del disco.
  • La speciale forma ad U permette sia di lavorare su piccole superfici, sia di trattare angoli molto ridotti e bordi, per un risultato preciso e accurato e una lunga durata dell’utensile.
  • La superficie abrasiva radiale consente di impiegare l’utensile quasi su ogni cordone di saldatura, che si tratti della rettifica di finitura di una saldatura d’angolo, di un intervento correttivo su saldatura, di pulizia, rimozione di vernici o di una miglioria estetica.
  • Grazie alla tela abrasiva multistrati, l’impiego di questo utensile brevettato offre risultati di livello qualitativo costante, fino all’ultimo granulo abrasivo.
  • Inoltre la protezione laterale integrata impedisce il danneggiamento del pezzo nella lavorazione di saldature d’angolo.

Proprietà:

  • Forma utensile: Disco
  • Granulometria: 60
  • n max.: 12200 (1/min)
  • Confezione prodotto: Scatola
  • Versione di platorello per disco lamellare: levigatrice per saldature a filetto U-EDGE
  • Abrasivo: ZK (corindone allo zirconio)
  • Normativa di sicurezza: EN 13743
  • V max.: 80 m/s
  • Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
  • Portautensile: Foro
  • Misura portautensile: 22.23 mm
  • Diametro utensile: 125 mm
  • Forma del disco abrasivo: piatto
  • Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 10 mm

Vantaggi:

  • Lavorazione accurata di qualsiasi cordone di saldatura
  • Mai più compromessi nelle applicazioni grazie a questa innovazione
  • Il disco sgrossatore non è più necessario
  • Tela abrasiva multistrati
  • La protezione laterale integrata impedisce il danneggiamento dell’utensile

Uso:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
  • Aluminium, magnesium and copper alloys: best suitable

Materiale:

  • Acciaio inossidabile
  • Acciaio inossidabile
  • Acciaio
  • Alluminio
  • Titanio

Per:

  • Lavorazione di saldature a gola: ideale
  • Sbavare: ideale
  • Finitura: adatto
  • Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
  • Sgrossatura: adatto

Raccomandazioni:

  • Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
  • Acciai legati/bonificati: ideale
  • Acciai per utensili: ideale
  • Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
  • Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale

Nota:

  • Approccio innovativo alla smerigliatura dei cordoni di saldatura d’angolo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello