LUKAS disco lamellare SLTflex universale Ø 125 mm filettatura 5/8-11 corindone allo zirconio grana 120 piatto

Codice art.: A272812512018
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A272812512018
    EAN / GTIN 4027497404803
    Codice del produttore A272812512018
    Numero-L L50260 275

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Ideale per la lavorazione di saldature a gola – per l'arrotondamento perfetto dei cordoni di saldatura •Massima durata grazie all'abrasivo multistrato •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti •Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio •Struttura flessibile: Bassissime vibrazioni durante l'uso •Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Nessun contatto del platorello col pezzo in lavorazione: Si evitano danneggiamenti •Lunga durata •Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi. •La piccola anima in resina con filettatura M14 consente uno sbalzo lungo delle lamelle. Il disco abrasivo in questo modo è flessibile, si adatta anche alle superfici non piane e richiede poco sforzo nella lavorazione. La sua lunga durata lo rende perfetto per la lavorazione di saldature a gola. È escluso che il platorello danneggi il pezzo in lavorazione. •Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme. •Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi. •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile. •

    Proprietà:

    Forma utensile: diritto
    Granulometria: 120
    n max.: 12200 (1/min)
    Confezione prodotto: Scatola
    Versione di platorello per disco lamellare: SLTflex – serie iQ
    Abrasivo: ZK (corindone allo zirconio)
    Normativa di sicurezza: EN 13743
    V max.: 80 m/s
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Filettatura interna
    Misura portautensile: 5/8 pollici BSW filettatura interna mm
    Diametro utensile: 125 mm

    Vantaggi:

    Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.
    La piccola anima in resina con filettatura M14 consente uno sbalzo lungo delle lamelle. Il disco abrasivo in questo modo è flessibile, si adatta anche alle superfici non piane e richiede poco sforzo nella lavorazione. La sua lunga durata lo rende perfetto per la lavorazione di saldature a gola. È escluso che il platorello danneggi il pezzo in lavorazione.
    Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme.
    Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi.
    L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: ideale
    Acciai per utensili: ideale
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
    Getto in ghisa: adatto
    Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
    Leghe di titanio e di nichel: adatto

    Materiale:

    Acciaio inossidabile
    Acciaio
    Ghisa

    Per:

    Bisellatura: ideale
    Sbavare: ideale
    Lavorazione di saldature a gola: ideale
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: -
    Satinare: -
    Sgrossatura: ideale

    Nota:

    Ideale per la lavorazione di saldature a gola – per l'arrotondamento perfetto dei cordoni di saldatura
    Massima durata grazie all'abrasivo multistrato
    Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
    Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
    L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti
    Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina
    Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
    Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio
    Struttura flessibile: Bassissime vibrazioni durante l'uso
    Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello