Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Ideale per la lavorazione di saldature a gola – per l'arrotondamento perfetto dei cordoni di saldatura •Massima durata grazie all'abrasivo multistrato •Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio •Struttura flessibile: Bassissime vibrazioni durante l'uso •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica •Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Nessun contatto del platorello col pezzo in lavorazione: Si evitano danneggiamenti •Lunga durata •Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi. •La piccola anima in resina con filettatura M14 consente uno sbalzo lungo delle lamelle. Il disco abrasivo in questo modo è flessibile, si adatta anche alle superfici non piane e richiede poco sforzo nella lavorazione. La sua lunga durata lo rende perfetto per la lavorazione di saldature a gola. È escluso che il platorello danneggi il pezzo in lavorazione. •Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme. •Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato. •Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi. •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile. •
Proprietà:
Forma utensile: diritto
Granulometria: 60
n max.: 12200 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Versione di platorello per disco lamellare: SLTflex – serie iQ
Abrasivo: ZKS (corindone allo zirconio con legante di copertura attivo)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: 5/8 pollici BSW filettatura interna mm
Diametro utensile: 125 mm
Vantaggi:
Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.
La piccola anima in resina con filettatura M14 consente uno sbalzo lungo delle lamelle. Il disco abrasivo in questo modo è flessibile, si adatta anche alle superfici non piane e richiede poco sforzo nella lavorazione. La sua lunga durata lo rende perfetto per la lavorazione di saldature a gola. È escluso che il platorello danneggi il pezzo in lavorazione.
Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme.
Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato.
Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi.
Grazie all'effetto auto-affilante dell'ossido di zirconio, combinato con un'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, questo utensile raggiunge elevati tassi di asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e difficili come l'acciaio inossidabile.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto
Nota:
Ideale per la lavorazione di saldature a gola – per l'arrotondamento perfetto dei cordoni di saldatura
Massima durata grazie all'abrasivo multistrato
Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive
Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio