LUKAS disco lamellare SLTR universale Ø 178 mm ceramica grana 60 obliquo

Codice art.: A27231780601444
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A27231780601444
EAN / GTIN 4027497113163
Codice del produttore A27231780601444
Numero-L L50260 289

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza •Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile •Massima durata grazie all'abrasivo multistrato •Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri •Elevata sicurezza: le fibre di vetro sono molto resistenti alla trazione e non si spezzano •L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti •Ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alle lamelle rettangolari •Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina •Massima durezza e taglienza per una durata impressionante •Materiale di supporto elastico: vibrazioni ridotte durante il lavoro •Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina •Lunga durata •Il platorello in tessuto di fibra di vetro grazie alla sua flessibilità assicura un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale •Uso universale •Prodotto con il platorello più venduto •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Costo di acquisto conveniente •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi. •La flessibilità del platorello in tessuto di fibra di vetro leggero, stabile ed elastico garantisce un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale. L'elevata resistenza alla rottura, le vibrazioni ridotte e la facilità d'uso completano alla perfezione l'utensile. •Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme. •Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi.

Proprietà:

Forma utensile: obliquo
Granulometria: 60
n max.: 8500 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Versione di platorello per disco lamellare: SLTR con il platorello in tessuto di fibra di vetro convesso
Abrasivo: CER (grana ceramica)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 178 mm

Vantaggi:

Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
La flessibilità del platorello in tessuto di fibra di vetro leggero, stabile ed elastico garantisce un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale. L'elevata resistenza alla rottura, le vibrazioni ridotte e la facilità d'uso completano alla perfezione l'utensile.
Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme.
Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Plastica/legno/gomma: adatto

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Titanio

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Irruvidire: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -

Nota:

Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza
Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile
Massima durata grazie all'abrasivo multistrato
Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri
Elevata sicurezza: le fibre di vetro sono molto resistenti alla trazione e non si spezzano
L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti
Ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alle lamelle rettangolari
Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina
Massima durezza e taglienza per una durata impressionante
Materiale di supporto elastico: vibrazioni ridotte durante il lavoro

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello