LUKAS disco lamellare SLTR universale Ø 115 mm corindone allo zirconio grana 80 obliquo

Codice art.: A27181150801535
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A27181150801535
    EAN / GTIN 4027497117284
    Codice del produttore A27181150801535
    Numero-L L50260 108

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile •Massima durata grazie all'abrasivo multistrato •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •Elevata sicurezza: le fibre di vetro sono molto resistenti alla trazione e non si spezzano •L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti •Ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alle lamelle rettangolari •Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Materiale di supporto elastico: vibrazioni ridotte durante il lavoro •Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Il platorello in tessuto di fibra di vetro grazie alla sua flessibilità assicura un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale •Prodotto con il platorello più venduto •Costo di acquisto conveniente •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •La flessibilità del platorello in tessuto di fibra di vetro leggero, stabile ed elastico garantisce un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale. L'elevata resistenza alla rottura, le vibrazioni ridotte e la facilità d'uso completano alla perfezione l'utensile. •Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme. •Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi. •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.

    Proprietà:

    Forma utensile: obliquo
    Granulometria: 80
    n max.: 13300 (1/min)
    Confezione prodotto: Scatola
    Versione di platorello per disco lamellare: SLTR con il platorello in tessuto di fibra di vetro convesso
    Abrasivo: ZK (corindone allo zirconio)
    Normativa di sicurezza: EN 13743
    V max.: 80 m/s
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Foro
    Misura portautensile: 22.23 mm
    Diametro utensile: 115 mm

    Vantaggi:

    La flessibilità del platorello in tessuto di fibra di vetro leggero, stabile ed elastico garantisce un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale. L'elevata resistenza alla rottura, le vibrazioni ridotte e la facilità d'uso completano alla perfezione l'utensile.
    Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme.
    Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi.
    L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: ideale
    Acciai per utensili: ideale
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
    Getto in ghisa: ideale
    Leghe di titanio e di nichel: ideale

    Materiale:

    Acciaio inossidabile
    Acciaio
    Ghisa

    Per:

    Bisellatura: ideale
    Sbavare: ideale
    Sgrossatura: ideale
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Irruvidire: adatto
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: -
    Satinare: -

    Nota:

    Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile
    Massima durata grazie all'abrasivo multistrato
    Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
    Elevata sicurezza: le fibre di vetro sono molto resistenti alla trazione e non si spezzano
    L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti
    Ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alle lamelle rettangolari
    Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina
    Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
    Materiale di supporto elastico: vibrazioni ridotte durante il lavoro
    Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello