Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Prodotto con materiali rinnovabili •Massima durata grazie all'abrasivo multistrato •Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile •L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •In esclusiva da LUKAS con Nawaroflex •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica •Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Il Nawaroflex è prodotto con materie prime rinnovabili ed è disponibile solo da LUKAS. Questo materiale leggero inoltre aumenta la maneggevolezza dell'utensile. •Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme. •Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato. •Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi. •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile. •
Proprietà:
Forma utensile: obliquo
Granulometria: 60
n max.: 13300 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Versione di platorello per disco lamellare: SLTC – NAWAROFLEX® obliquo
Abrasivo: ZKS (corindone allo zirconio con legante di copertura attivo)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 115 mm
Vantaggi:
Il Nawaroflex è prodotto con materie prime rinnovabili ed è disponibile solo da LUKAS. Questo materiale leggero inoltre aumenta la maneggevolezza dell'utensile.
Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme.
Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato.
Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi.
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Uso:
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Per:
Pulizia: adatto
Satinatura: idonea
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Satinare: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Sgrossatura: -
Nota:
Prodotto con materiali rinnovabili
Massima durata grazie all'abrasivo multistrato
Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive
Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile
L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
In esclusiva da LUKAS con Nawaroflex