Descrizione:
Questa mola per lucidare del gruppo P5 è caratterizzata da un'armatura in fibra. È ideale per la finitura dell'alluminio e delle sue leghe, dei metalli non ferrosi nonché degli acciai a basso e alto tenore di lega. Questa mola universale per lucidare vanta una durata particolarmente lunga e grazie all'armatura in fibra può essere usata addirittura sugli spigoli. Le mole per lucidare del gruppo P5 sono disponibili nelle più svariate granulometrie. Per poterle riconoscere durante l'uso sono contrassegnate con un anello rosso dal lato del gambo. Il gambo in acciaio di alta qualità di questa mola per lucidare è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Durezza: duro (P1, P5)
Granulometria: 120
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 40 mm
Normativa di sicurezza: EN 12413
V max.: 50 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 16 mm
Vantaggi:
Questa mola universale per lucidare vanta una durata particolarmente lunga e grazie all'armatura in fibra può essere usata addirittura sugli spigoli.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile
Alluminio
Ghisa
Titanio
Per:
Finitura: ideale
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: adatto
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Grazie al rinforzo in fibra, utilizzabile anche sugli spigoli con lunga durata
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari