Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Senza rivestimento al cromo •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Durezza: tenero (P2)
Granulometria: 280
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 40 mm
Normativa di sicurezza: EN 12413
V max.: 16 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 20 mm
Vantaggi:
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Plastica/legno/gomma: adatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio
Ghisa
Titanio
Per:
lucidatura: adatto
Rimuovere la vernice: idonea
Finitura: ideale
Rimozione vernici: adatto
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari