Descrizione:
Questo guanto da guida in pelle è realizzato in pelle di capra, una delle pelli più morbide e resistenti disponibili sul mercato. Un classico, questo guanto è realizzato in pelle di ovino, una delle pelli più morbide e resistenti disponibili sul mercato. La pelle traspirante è ideale per l'utilizzo in climi miti e caldi evitando surriscaldamento.
Proprietà:
- Pelle traspirante per utilizzo in climi caldi
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Guanto in pelle classico da autista
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Pelle resistente
- ANSI Livello all'abrasione 3
- Certificato CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
Materiale:
Materiale: Pelle pieno fiore; Elasticizzato;