Guanto Oves Driver Grey M R

Codice art.: A260GRRM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Grau
Misure guanti da lavoro 8

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A260GRRM
EAN / GTIN 5036108273904
Codice del produttore A260GRRM
Numero-L L01840 1311

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto da guida in pelle è realizzato in pelle di capra, una delle pelli più morbide e resistenti disponibili sul mercato. Un classico, questo guanto è realizzato in pelle di ovino, una delle pelli più morbide e resistenti disponibili sul mercato. La pelle traspirante è ideale per l'utilizzo in climi miti e caldi evitando surriscaldamento.

Proprietà:

  • Pelle traspirante per utilizzo in climi caldi
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Guanto in pelle classico da autista
  • Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
  • Pelle resistente
  • ANSI Livello all'abrasione 3
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiale:

Materiale: Pelle pieno fiore; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello