Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Lavorare superfici ampie in tempi brevi vantaggi:
Proprietà:
Forma utensile: Rullo
Durezza: Soft (Vulkollan)
n max.: 2800 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 19 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 100 mm
Diametro utensile: 100 mm
Vantaggi:
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Per:
Bisellatura: -
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Lavorare superfici ampie in tempi brevi