Descrizione:
Questo supporto per tappi di levigatura è usato per tenere (in tensione) i nostri tappi di levigatura a forma di rullo rotondo. Grazie alla speciale scanalatura del supporto i nastri abrasivi sono saldamente bloccati anche a velocità crescenti e si tengono saldamente al supporto. L'albero in acciaio di alta qualità del portacappelli abrasivo si adatta perfettamente alla macchina motrice. Lo slittamento del serraggio o addirittura la rottura dell'albero appartengono al passato. Grazie al rivestimento di zinco-nichel questo strumento rimane senza ruggine. I cappucci abrasivi LUKAS sono fatti di tessuto abrasivo di alta qualità e sono fabbricati per l'uso esclusivo sui corrispondenti supporti dei cappucci abrasivi. Da LUKAS troverete un grande assortimento di diversi utensili con i relativi supporti per diverse applicazioni.
Proprietà:
Forma dell'utensile: cono tondo
Durezza: duro (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Imballaggio del prodotto: scatola di cartone
Lunghezza del gambo: 40 mm
Etichettatura dell'imballaggio: LUKAS-ERZETT
Portautensili: gambo
Dimensione del portautensile: 6.35 mm (1/4″) gambo mm
Larghezza / lunghezza / altezza dell'utensile: 15 mm
Diametro dell'utensile: 5 mm
Vantaggi:
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile si adatta perfettamente all'unità di azionamento. Lo slittamento del serraggio o addirittura la rottura dell'albero appartengono al passato.
Per:
Smussatura: -
perforazione: -
spazzolatura: -
macinazione fine: -
Fresatura: -
Incisione: -
sbavatura: -
rettifica dei filetti: -
Rimozione della vernice: -
lucidatura: -
lavorazione di precisione: -
pulizia: -
Finitura satinata: -
smerigliatura grossolana: -
Nota:
Perfetta precisione dimensionale: si adatta perfettamente all'elettroutensile
Senza ruggine grazie al rivestimento in zinco-nichel
Nessuna pericolosa rottura dell'albero grazie all'albero in acciaio di alta qualità
Senza rivestimento in cromo