Descrizione:
Questo portacappucci serve da portautensile (supporto) per i nostri cappucci abrasivi cilindrici. La speciale fessurazione del supporto garantisce il bloccaggio sicuro dei nastri abrasivi anche all'aumentare del numero di giri, tenendo sempre il materiale abrasivo ben saldo sul portautensile. Il gambo in acciaio di alta qualità del portacappucci è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce. I cappucci abrasivi LUKAS sono costituiti da tessuto abrasivo di alta qualità e vengono prodotti su misura per essere utilizzati esclusivamente sui rispettivi portacappucci. Per le diverse applicazioni trovate tra i prodotti LUKAS un vasto assortimento di utensili diversi con i relativi portautensili (supporti).
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Durezza: duro (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Lunghezza del gambo: 25 mm
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: Gambo 3,17 mm (1/8 pollice) mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 10 mm
Diametro utensile: 5 mm
Vantaggi:
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Nastro abrasivo con supporto caratterizzato da stabilità e robustezza. Raggiunge elevati volumi di asportazione e una buona durata, consentendovi di lavorare velocemente.
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Uso:
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Per:
Bisellatura: adatto
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: adatto
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto
Nota:
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo