Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Lunga durata grazie allo strato abrasivo arrotolato •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Effetto autoravvivante: Si lavora sempre con uno strato nuovo con grana abrasiva tagliente •Grazie alla forma conica si possono lavorare perfettamente anche i punti più difficili da raggiungere •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard vantaggi: •La struttura arrotolata garantisce a questo utensile una lunga durata. L'abrasivo è multistrato e ogni volta che lo strato esterno è usurato, viene liberato quello al di sotto con granuli abrasivi nuovi. Si evitano quindi frequenti cambi utensili. •Lavorare punti difficili da raggiungere non è un problema con la forma conica di questo utensile. Il solido incollaggio inoltre garantisce un uso a lungo termine con elevata asportazione e lunga durata. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Proprietà:
Forma utensile: Cono
Granulometria: 50
n max.: 16000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 5 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 50 mm
Diametro utensile: 20 mm
Vantaggi:
La struttura arrotolata garantisce a questo utensile una lunga durata. L'abrasivo è multistrato e ogni volta che lo strato esterno è usurato, viene liberato quello al di sotto con granuli abrasivi nuovi. Si evitano quindi frequenti cambi utensili.
Lavorare punti difficili da raggiungere non è un problema con la forma conica di questo utensile. Il solido incollaggio inoltre garantisce un uso a lungo termine con elevata asportazione e lunga durata.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Plastica e legno
Ghisa
Alluminio
Per:
Rimuovere la vernice: idonea
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Rimozione vernici: adatto
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: adatto
Pulitura: -
Sgrossatura: adatto
Satinare: -
Nota:
Lunga durata grazie allo strato abrasivo arrotolato
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Effetto autoravvivante: Si lavora sempre con uno strato nuovo con grana abrasiva tagliente
Grazie alla forma conica si possono lavorare perfettamente anche i punti più difficili da raggiungere
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard