Descrizione:
Questo rotolo abrasivo con grana ceramica offre la massima quantità di rivestimento abrasivo. Viene utilizzato su portautensili riutilizzabili per smerigliatrici diritte nella lavorazione di piccoli pezzi per sbavare, pulire o sabbiare. Il grande vantaggio è l'enorme quantità di strato abrasivo, prima di tutto per la grande superficie di lavoro, che è avvolta intorno a un cilindro. Lo strato abrasivo quindi è disponibile in più strati. Non appena uno strato è consumato, si libera lo strato successivo e si continua la lavorazione. Per questa ragione i rotoli abrasivi vantano durate eccezionali. Grazie all'effetto autoravvivante dell'innovativa grana ceramica, il rotolo abrasivo rimane sempre perfettamente tagliente. Durante l'uso le particelle ceramiche si spezzano, facendo spazio a quelle nuove dotate di taglienti affilati. Perciò questo utensile universale garantisce quantità asportate estremamente elevate e una notevole durata, senza grandi sforzi e uniformemente per tutta la vita dell'utensile. Si rendono necessari molti meno cambi utensili, facendo calare i costi utensile. Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Granulometria: 80
n max.: 24000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: CER (grana ceramica)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 38 mm
Diametro utensile: 10 mm
Misura portautensile: 3 mm
Vantaggi:
Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
La forma cilindrica di questo utensile consente di sfruttare molto rivestimento abrasivo contemporaneamente. Il solido incollaggio inoltre garantisce un uso a lungo termine con elevata asportazione e lunga durata.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Titanio
Acciaio
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
levigatura di precisione: idonea
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: adatto
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto
Nota:
Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza
Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri
Massima durezza e taglienza per una durata impressionante
Lunga durata
Uso universale
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica