LUKAS anello abrasivo SRZY 6x25 mm corindone grana 150

Codice art.: A240300625150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A240300625150
EAN / GTIN 4027497022397
Codice del produttore A240300625150
Numero-L L50550 31

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Lunga durata grazie allo strato abrasivo arrotolato •Massima asportazione e lunga durata grazie all'incollaggio resistente •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Effetto autoravvivante: Si lavora sempre con uno strato nuovo con grana abrasiva tagliente •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •La forma cilindrica consente di sfruttare molto rivestimento abrasivo contemporaneamente e di lavorare efficientemente vantaggi: •La struttura arrotolata garantisce a questo utensile una lunga durata. L'abrasivo è multistrato e ogni volta che lo strato esterno è usurato, viene liberato quello al di sotto con granuli abrasivi nuovi. Si evitano quindi frequenti cambi utensili. •La forma cilindrica di questo utensile consente di sfruttare molto rivestimento abrasivo contemporaneamente. Il solido incollaggio inoltre garantisce un uso a lungo termine con elevata asportazione e lunga durata. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Proprietà:

Forma utensile: Cilindro
Granulometria: 150
n max.: 24000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 3 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 25 mm
Diametro utensile: 6 mm

Vantaggi:

La struttura arrotolata garantisce a questo utensile una lunga durata. L'abrasivo è multistrato e ogni volta che lo strato esterno è usurato, viene liberato quello al di sotto con granuli abrasivi nuovi. Si evitano quindi frequenti cambi utensili.
La forma cilindrica di questo utensile consente di sfruttare molto rivestimento abrasivo contemporaneamente. Il solido incollaggio inoltre garantisce un uso a lungo termine con elevata asportazione e lunga durata.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale

Materiale:

Acciaio
Plastica e legno
Ghisa
Alluminio

Per:

Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Rimozione vernici: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: adatto
Satinare: -

Nota:

Lunga durata grazie allo strato abrasivo arrotolato
Massima asportazione e lunga durata grazie all'incollaggio resistente
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Effetto autoravvivante: Si lavora sempre con uno strato nuovo con grana abrasiva tagliente
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
La forma cilindrica consente di sfruttare molto rivestimento abrasivo contemporaneamente e di lavorare efficientemente

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello