Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Prodotto con materiali robusti per una lunga durata, un'asportazione elevata e la massima velocità nel lavoro •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri vantaggi: •Nastro abrasivo con supporto caratterizzato da stabilità e robustezza. Raggiunge elevati volumi di asportazione e una buona durata, consentendovi di lavorare velocemente. •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Granulometria: 50
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: ZK (corindone allo zirconio)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 22 mm
Vantaggi:
Nastro abrasivo con supporto caratterizzato da stabilità e robustezza. Raggiunge elevati volumi di asportazione e una buona durata, consentendovi di lavorare velocemente.
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Rimuovere la vernice: idonea
Sgrossatura: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: adatto
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: idonea
Nota:
Prodotto con materiali robusti per una lunga durata, un'asportazione elevata e la massima velocità nel lavoro
Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri