Descrizione:
Questo rullo a lamelle è costituito da una combinazione di tela abrasiva e TNT abrasivo e nell'uso manuale è ideale per pulire, rimuovere ruggine, prelucidare, strutturare oppure irruvidire. Grazie alla combinazione di tela e TNT abrasivi si ottiene un'asportazione di materiale molto elevata. Grazie al poliammide impiegato, il rullo a lamelle si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta. Il corindone standard di questo rullo a lamelle vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza nell'uso di questo utensile.
Proprietà:
Forma utensile: Rullo
Durezza: medio (M)
Granulometria: Corindone grana 280/K240
n max.: 6000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: TNT (NK) & tela abrasiva (NK)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 32 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
TNT/materiale: Corindone grana 280/K240
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 19 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 100 mm
Diametro utensile: 100 mm
Vantaggi:
Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Plastica e legno
Alluminio
Ghisa
Per:
Spazzole: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: -
Pulitura: adatto
Sgrossatura: -
Satinare: ideale
Nota:
Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
Lavorare superfici ampie in tempi brevi
Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo
Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari