LUKAS rullo a lamelle in TNT LWV universale 100x52 mm con filettatura interna M14 Corindone grana 280

Codice art.: A2286100501107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A2286100501107
EAN / GTIN 4027497523078
Codice del produttore A2286100501107
Numero-L L50610 18

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio •Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi. •Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Proprietà:

Durezza: medio (M)
Granulometria: Corindone grana 280 - TNT NK molto fine
n max.: 6000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: TNT (corindone standard)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 32 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
TNT/materiale: Corindone grana 280 - TNT NK molto fine
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: Filettatura interna M14 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 50 mm
Diametro utensile: 100 mm

Vantaggi:

Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.
Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio
Plastica e legno
Alluminio
Ghisa

Per:

Spazzole: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: adatto
Sgrossatura: -
Satinare: ideale

Nota:

Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio
Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello