Descrizione:
Questo disco a lamelle di tela abrasiva è costituito da tante lamelle disposte radialmente intorno all'asse e annegate in un anima in plastica; è quindi ideale per l'uso manuale nella rimozione di ruggine, vernice e colore di rinvenimento, per la lavorazione di saldature e di serbatoi, parapetti e nei lavori di montaggio in generale. Il corindone standard impiegato in questo disco a lamelle vanta una buona durata su molti materiali, nella satinatura e nella finitura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. Grazie alla filettatura M14 integrata, montare il disco a lamelle è rapido e semplice e non richiede attrezzi aggiuntivi. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza nell'uso di questo utensile.
Proprietà:
Forma utensile: Disco
Granulometria: 60
n max.: 12200 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: 5/8 pollici BSW filettatura interna mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 125 mm
Vantaggi:
Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Plastica e legno
Acciaio inossidabile
Ghisa
Alluminio
Per:
Spazzole: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: adatto
Satinare: ideale
Sgrossatura: -
Nota:
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari