Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Grazie al robusto platorello in acciaio l'utensile non si spezza •Massima durata grazie all'abrasivo multistrato •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •La buona dissipazione di calore evita la colorazione blu: non servono lavorazioni di rifinitura •L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti •Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Ideale anche per l'uso su robot •Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •In esclusiva da LUKAS •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio vantaggi: •Il platorello in acciaio dell'utensile è disponibile in esclusiva da LUKAS. Il platorello stabile e robusto offre la massima sicurezza (antirottura) e quindi può anche essere usato su robot. La buona dissipazione di calore assicura un taglio freddo e riduce al minimo il lavoro di rifinitura successivo. •Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme. •Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi. •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Proprietà:
Forma utensile: obliquo
Granulometria: 60
n max.: 13300 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Versione di platorello per disco lamellare: SLTB con platorello obliquo in acciaio
Abrasivo: ZK (corindone allo zirconio)
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 115 mm
Vantaggi:
Il platorello in acciaio dell'utensile è disponibile in esclusiva da LUKAS. Il platorello stabile e robusto offre la massima sicurezza (antirottura) e quindi può anche essere usato su robot. La buona dissipazione di calore assicura un taglio freddo e riduce al minimo il lavoro di rifinitura successivo.
Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme.
Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi.
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Irruvidire: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: -
Pulitura: adatto
Satinare: ideale
Sgrossatura: -
Nota:
Grazie al robusto platorello in acciaio l'utensile non si spezza
Massima durata grazie all'abrasivo multistrato
Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
La buona dissipazione di calore evita la colorazione blu: non servono lavorazioni di rifinitura
L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti
Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Ideale anche per l'uso su robot
Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri