LUKAS rullo a lamelle SFR universale 80x50 mm gambo 6 mm corindone grana 100

Codice art.: A2223080506104
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A2223080506104
    EAN / GTIN 4027497020140
    Codice del produttore A2223080506104
    Numero-L L50440 102

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Senza rivestimento al cromo •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari • vantaggi: •Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

    Proprietà:

    Forma utensile: Cilindro
    n max.: 7000 (1/min)
    Confezione prodotto: Scatola
    Lunghezza del gambo: 40 mm
    Normativa di sicurezza: EN 13743
    V max.: 30 m/s
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    TNT/materiale: Corindone grana 100 - TNT NK medio
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 6 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 50 mm
    Diametro utensile: 80 mm

    Vantaggi:

    Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
    Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: ideale
    Acciai per utensili: ideale
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
    Getto in ghisa: ideale
    Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
    Leghe di titanio e di nichel: adatto
    Plastica/legno/gomma: ideale

    Materiale:

    Acciaio inossidabile
    Acciaio
    Plastica e legno
    Alluminio
    Ghisa

    Per:

    Spazzole: adatto
    Sbavare: ideale
    Finitura: ideale
    Rimozione vernici: adatto
    Lucidatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: ideale
    Satinare: ideale
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
    Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo
    Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
    Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
    Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
    Senza rivestimento al cromo
    La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello