LUKAS rullo a lamelle SFV universale 50x40 mm gambo 6 mm corindone grana 180

Codice art.: A2203050406106
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A2203050406106
    EAN / GTIN 4027497018901
    Codice del produttore A2203050406106
    Numero-L L50440 100

    Descrizione

    Descrizione:

    Questa mola lamellare è costituita da singole lamelle in TNT disposte radialmente intorno all'asse dell'utensile ed è quindi ideale nell'uso manuale per opacizzare, satinare, lucidare, livellare o effettuare la finitura di superfici di utensili. Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta. Il corindone standard di questa mola lamellare vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. Il gambo in acciaio di alta qualità della mola lamellare è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.

    Proprietà:

    Forma utensile: Cilindro
    n max.: 11000 (1/min)
    Confezione prodotto: Scatola
    Lunghezza del gambo: 40 mm
    Normativa di sicurezza: EN 13743
    V max.: 30 m/s
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    TNT/materiale: Corindone grana 180 - TNT NK fine
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 6 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 40 mm
    Diametro utensile: 50 mm

    Vantaggi:

    Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
    Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: ideale
    Acciai per utensili: ideale
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
    Getto in ghisa: ideale
    Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
    Leghe di titanio e di nichel: adatto
    Plastica/legno/gomma: ideale

    Materiale:

    Acciaio inossidabile
    Acciaio
    Plastica e legno
    Alluminio
    Ghisa

    Per:

    Spazzole: adatto
    Sbavare: ideale
    Finitura: ideale
    Rimozione vernici: adatto
    Lucidatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: ideale
    Sgrossatura: -
    Satinare: ideale

    Nota:

    Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
    Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo
    Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
    Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
    Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
    Senza rivestimento al cromo
    La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello