Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille •Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Senza rivestimento al cromo •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata. •Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
n max.: 11000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Lunghezza del gambo: 40 mm
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 30 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
TNT/materiale: Carburo di silicio grana 280 - TNT SIC molto fine
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 50 mm
Vantaggi:
Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: adatto
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Alluminio
Titanio
Plastica e legno
Per:
Spazzole: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Rimozione vernici: adatto
Lucidatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Satinare: ideale
Sgrossatura: -
Nota:
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille
Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo