Descrizione:
Questa mola lamellare è costituita da singole lamelle in TNT disposte radialmente intorno all'asse dell'utensile ed è quindi ideale nell'uso manuale per opacizzare, satinare, lucidare, livellare o effettuare la finitura di superfici di utensili. Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta. Il corindone standard di questa mola lamellare vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. Il gambo in acciaio di alta qualità della mola lamellare è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
n max.: 14000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Lunghezza del gambo: 40 mm
Normativa di sicurezza: EN 13743
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
TNT/materiale: Corindone grana 100 - TNT NK medio
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 30 mm
Diametro utensile: 40 mm
Vantaggi:
Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Plastica e legno
Alluminio
Ghisa
Per:
Spazzole: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Rimozione vernici: adatto
Lucidatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Satinare: ideale
Sgrossatura: -
Nota:
Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari