Descrizione:
Questi dischi lamellari di tela abrasiva sono costituiti da singole lamelle disposte a raggiera intorno all'asse dell'utensile e quindi sono ideali per l'uso manuale nel livellare, rimuovere ruggine, sabbiare, sbavare, levigare superfici, creare effetti o sfaccettare. Il corindone standard impiegato in questa mola lamellare vanta una buona durata su molti materiali, nella satinatura e nella finitura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. Il gambo in acciaio di alta qualità della mola lamellare è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Granulometria: 100
n max.: 19100 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Lunghezza del gambo: 40 mm
Abrasivo: NK (corindone standard)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 40 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 5 mm
Diametro utensile: 40 mm
Vantaggi:
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Plastica e legno
Acciaio inossidabile
Ghisa
Alluminio
Per:
Spazzole: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: adatto
Satinare: ideale
Sgrossatura: -
Nota:
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari