Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Il gambo filettato assicura un montaggio più rapido e veloce rispetto a quello con la pinza •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Possibilità di combinazione con gambi diversi per gli usi più svariati •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •I gambi extra-lunghi permettono di lavorare anche i punti difficili da raggiungere •Senza rivestimento al cromo •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari • vantaggi: •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. •Queste teste portamola vengono spesso abbinate a gambi extralunghi non solo per lavorare i punti difficili da raggiungere, ma anche per poter effettuare il montaggio senza pinza. L'abbinamento tra gambi e teste portamola diversi è possibile senza problemi, riducendo i costi di acquisto e di magazzino. Potendo riutilizzare i gambi, si tutelano anche le risorse. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Granulometria: 240
n max.: 18000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Lunghezza del gambo: 7 mm
Abrasivo: NK (corindone standard)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 40 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo filettato
Misura portautensile: Gambo filettato M5 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 5 mm
Diametro utensile: 20 mm
Vantaggi:
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Queste teste portamola vengono spesso abbinate a gambi extralunghi non solo per lavorare i punti difficili da raggiungere, ma anche per poter effettuare il montaggio senza pinza. L'abbinamento tra gambi e teste portamola diversi è possibile senza problemi, riducendo i costi di acquisto e di magazzino. Potendo riutilizzare i gambi, si tutelano anche le risorse.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Plastica e legno
Acciaio inossidabile
Ghisa
Alluminio
Per:
Spazzole: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: adatto
Sgrossatura: -
Satinare: ideale
Nota:
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Il gambo filettato assicura un montaggio più rapido e veloce rispetto a quello con la pinza
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Possibilità di combinazione con gambi diversi per gli usi più svariati
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
I gambi extra-lunghi permettono di lavorare anche i punti difficili da raggiungere
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari