LUKAS rullo a lamelle SFL universale 15x10 mm gambo 6 mm corindone grana 80

Codice art.: A2200015106080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A2200015106080
    EAN / GTIN 4027497579020
    Codice del produttore A2200015106080
    Numero-L L50250 631

    Descrizione

    Descrizione:

    Questi dischi lamellari di tela abrasiva sono costituiti da singole lamelle disposte a raggiera intorno all'asse dell'utensile e quindi sono ideali per l'uso manuale nel livellare, rimuovere ruggine, sabbiare, sbavare, levigare superfici, creare effetti o sfaccettare. Il corindone standard impiegato in questa mola lamellare vanta una buona durata su molti materiali, nella satinatura e nella finitura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. Il gambo in acciaio di alta qualità della mola lamellare è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.

    Proprietà:

    Forma utensile: Cilindro
    Granulometria: 80
    n max.: 35000 (1/min)
    Confezione prodotto: Scatola
    Lunghezza del gambo: 40 mm
    Abrasivo: NK (corindone standard)
    Normativa di sicurezza: EN 13743
    V max.: 40 m/s
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 6 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 10 mm
    Diametro utensile: 15 mm

    Vantaggi:

    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
    Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: adatto
    Acciai per utensili: adatto
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
    Getto in ghisa: ideale
    Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
    Leghe di titanio e di nichel: adatto
    Plastica/legno/gomma: ideale

    Materiale:

    Acciaio
    Plastica e legno
    Acciaio inossidabile
    Ghisa
    Alluminio

    Per:

    Spazzole: ideale
    Sbavare: ideale
    Finitura: ideale
    Rimozione vernici: ideale
    Lucidatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: adatto
    Satinare: ideale
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
    Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
    Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
    Senza rivestimento al cromo
    La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello