• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

LUKAS cappuccio abrasivo SKZY forma cilindrica universale 10x15 mm ceramica grana 80

Codice art.: A21120101080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Capsula abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A21120101080
EAN / GTIN 4027497058532
Codice del produttore A21120101080
Numero-L L50250 560

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza •Grazie allo speciale processo di applicazione, la grana abrasiva è particolarmente tagliente, non si intasa e non richiede molta forza all'operatore •Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri •Lunga durata grazie al robusto incollaggio con una speciale miscela di resine •Massima durezza e taglienza per una durata impressionante •Materiale a basso impatto ambientale e sulle risorse: prodotto con cotone biologico da commercio equo solidale •Lunga durata •Uso universale •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica • vantaggi: •Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi. •Per la base di questo utensile è stato utilizzato del cotone biologico a basso impatto ambientale ed equo solidale. •Grazie allo speciale processo di applicazione in produzione, la grana abrasiva è orientato in modo ottimale. Il cappuccio non si intasa, è più affilato e richiede uno sforzo ridotto nella lavorazione.

Proprietà:

Forma utensile: Cilindro
Colore: rosso
Granulometria: 80
n max.: 30000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: CER (grana ceramica)
V max.: 25 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 15 mm
Diametro utensile: 10 mm

Vantaggi:

Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
Per la base di questo utensile è stato utilizzato del cotone biologico a basso impatto ambientale ed equo solidale.
Grazie allo speciale processo di applicazione in produzione, la grana abrasiva è orientato in modo ottimale. Il cappuccio non si intasa, è più affilato e richiede uno sforzo ridotto nella lavorazione.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: adatto

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Titanio

Per:

Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Rimozione vernici: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: adatto
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto

Nota:

Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza
Grazie allo speciale processo di applicazione, la grana abrasiva è particolarmente tagliente, non si intasa e non richiede molta forza all'operatore
Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri
Lunga durata grazie al robusto incollaggio con una speciale miscela di resine
Massima durezza e taglienza per una durata impressionante
Materiale a basso impatto ambientale e sulle risorse: prodotto con cotone biologico da commercio equo solidale
Lunga durata
Uso universale
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello