Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza •Grazie allo speciale processo di applicazione, la grana abrasiva è particolarmente tagliente, non si intasa e non richiede molta forza all'operatore •Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri •Lunga durata grazie al robusto incollaggio con una speciale miscela di resine •Massima durezza e taglienza per una durata impressionante •Materiale a basso impatto ambientale e sulle risorse: prodotto con cotone biologico da commercio equo solidale •Lunga durata •Uso universale •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica • vantaggi: •Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi. •Per la base di questo utensile è stato utilizzato del cotone biologico a basso impatto ambientale ed equo solidale. •Grazie allo speciale processo di applicazione in produzione, la grana abrasiva è orientato in modo ottimale. Il cappuccio non si intasa, è più affilato e richiede uno sforzo ridotto nella lavorazione.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindrico con testa a sfera
Colore: rosso
Granulometria: 80
n max.: 42000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: CER (grana ceramica)
V max.: 25 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 13 mm
Diametro utensile: 7 mm
Vantaggi:
Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
Per la base di questo utensile è stato utilizzato del cotone biologico a basso impatto ambientale ed equo solidale.
Grazie allo speciale processo di applicazione in produzione, la grana abrasiva è orientato in modo ottimale. Il cappuccio non si intasa, è più affilato e richiede uno sforzo ridotto nella lavorazione.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: adatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Titanio
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Rimozione vernici: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: adatto
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto
Nota:
Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza
Grazie allo speciale processo di applicazione, la grana abrasiva è particolarmente tagliente, non si intasa e non richiede molta forza all'operatore
Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri
Lunga durata grazie al robusto incollaggio con una speciale miscela di resine
Massima durezza e taglienza per una durata impressionante
Materiale a basso impatto ambientale e sulle risorse: prodotto con cotone biologico da commercio equo solidale
Lunga durata
Uso universale
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica