Descrizione:
Questo cappuccio abrasivo per smerigliatrici diritte consente di lavorare perfettamente i pezzi piccoli e di sbavare con facilità. È pensata per la finitura e la massima finitura, in particolare in punti difficili da raggiungere e per lavorazioni nella costruzione di utensili, stampi e modelli. Grazie al legante di copertura attivo e allo speciale processo di applicazione nella produzione, la grana abrasiva di questi cappucci è orientata in modo ottimale. Il cappuccio non si intasa, è più tagliente e richiede poca forza nella lavorazione. Non causa colorazione blu né si vetrifica. L'incollaggio robusto tramite un’apposita miscela di resine aumenta notevolmente la durata. Il corindone standard utilizzato è ottimizzato per la lavorazione di acciai resistenti al calore e alla corrosione nella costruzione di stampi e forme. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. I cappucci abrasivi LUKAS sono costituiti da tessuto abrasivo di alta qualità e vengono prodotti su misura per essere utilizzati esclusivamente sui rispettivi portacappucci. Per le diverse applicazioni trovate tra i prodotti LUKAS un vasto assortimento di utensili diversi con i relativi portautensili (supporti).
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Colore: turchese
Granulometria: 320
n max.: 30000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NKS (corindone standard con legante di copertura attivo)
V max.: 25 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 15 mm
Diametro utensile: 10 mm
Vantaggi:
Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato.
Per la base di questo utensile è stato utilizzato del cotone biologico a basso impatto ambientale ed equo solidale.
Grazie allo speciale processo di applicazione in produzione, la grana abrasiva è orientato in modo ottimale. Il cappuccio non si intasa, è più affilato e richiede uno sforzo ridotto nella lavorazione.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: adatto
Materiale:
Acciaio
Plastica e legno
Acciaio inossidabile
Ghisa
Alluminio
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Rimozione vernici: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: adatto
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto
Nota:
Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive
Grazie allo speciale processo di applicazione, la grana abrasiva è particolarmente tagliente, non si intasa e non richiede molta forza all'operatore
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Lunga durata grazie al robusto incollaggio con una speciale miscela di resine
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica
Materiale a basso impatto ambientale e sulle risorse: prodotto con cotone biologico da commercio equo solidale