Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Grazie allo speciale processo di applicazione, la grana abrasiva è particolarmente tagliente, non si intasa e non richiede molta forza all'operatore •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Lunga durata grazie al robusto incollaggio con una speciale miscela di resine •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Materiale a basso impatto ambientale e sulle risorse: prodotto con cotone biologico da commercio equo solidale vantaggi: •Per la base di questo utensile è stato utilizzato del cotone biologico a basso impatto ambientale ed equo solidale. •Grazie allo speciale processo di applicazione in produzione, la grana abrasiva è orientato in modo ottimale. Il cappuccio non si intasa, è più affilato e richiede uno sforzo ridotto nella lavorazione. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Proprietà:
Forma utensile: Cono con punta arrotondata
Colore: rosso-marrone (normale)
Granulometria: 150
n max.: 10000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
V max.: 25 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 85 mm
Diametro utensile: 23 mm
Vantaggi:
Per la base di questo utensile è stato utilizzato del cotone biologico a basso impatto ambientale ed equo solidale.
Grazie allo speciale processo di applicazione in produzione, la grana abrasiva è orientato in modo ottimale. Il cappuccio non si intasa, è più affilato e richiede uno sforzo ridotto nella lavorazione.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: adatto
Materiale:
Acciaio
Plastica e legno
Ghisa
Alluminio
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Rimozione vernici: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: adatto
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto
Nota:
Grazie allo speciale processo di applicazione, la grana abrasiva è particolarmente tagliente, non si intasa e non richiede molta forza all'operatore
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Lunga durata grazie al robusto incollaggio con una speciale miscela di resine
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Materiale a basso impatto ambientale e sulle risorse: prodotto con cotone biologico da commercio equo solidale