LUKAS cappuccio abrasivo SHKE forma cilindrica con testa cono per acciaio 13x85 mm corindone speciale grana 80

Codice art.: A2101158080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Capsula abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A2101158080
EAN / GTIN 4027497016624
Codice del produttore A2101158080
Numero-L L50530 1

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Grazie allo speciale processo di applicazione, la grana abrasiva è particolarmente tagliente, non si intasa e non richiede molta forza all'operatore •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Lunga durata grazie al robusto incollaggio con una speciale miscela di resine •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Materiale a basso impatto ambientale e sulle risorse: prodotto con cotone biologico da commercio equo solidale vantaggi: •Per la base di questo utensile è stato utilizzato del cotone biologico a basso impatto ambientale ed equo solidale. •Grazie allo speciale processo di applicazione in produzione, la grana abrasiva è orientato in modo ottimale. Il cappuccio non si intasa, è più affilato e richiede uno sforzo ridotto nella lavorazione. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Proprietà:

Forma utensile: Cono con punta arrotondata
Colore: rosso-marrone (normale)
Granulometria: 80
n max.: 17000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
V max.: 25 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 85 mm
Diametro utensile: 13 mm

Vantaggi:

Per la base di questo utensile è stato utilizzato del cotone biologico a basso impatto ambientale ed equo solidale.
Grazie allo speciale processo di applicazione in produzione, la grana abrasiva è orientato in modo ottimale. Il cappuccio non si intasa, è più affilato e richiede uno sforzo ridotto nella lavorazione.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: adatto

Materiale:

Acciaio
Plastica e legno
Ghisa
Alluminio

Per:

Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Rimozione vernici: adatto

Nota:

Grazie allo speciale processo di applicazione, la grana abrasiva è particolarmente tagliente, non si intasa e non richiede molta forza all'operatore
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Lunga durata grazie al robusto incollaggio con una speciale miscela di resine
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Materiale a basso impatto ambientale e sulle risorse: prodotto con cotone biologico da commercio equo solidale

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello