LUKAS set di mole abrasive con gambo 5 pezzi per acciaio inossidabile/acciaio gambo 6 mm ceramica Distribuzione specializzata

Codice art.: A20480005677F1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A20480005677F1
    EAN / GTIN 4027497573011
    Codice del produttore A20480005677F1
    Numero-L L50280 440

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Massima durezza e taglienza per una durata impressionante •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Lunga durata •Senza rivestimento al cromo •Uso universale •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Proprietà:

    Forma utensile: Assortimento
    Legante: V118
    Tipo di legante: V legante ceramico
    Durezza: L
    Confezione prodotto: Confezione a incastro
    Lunghezza del gambo: 40 mm
    Abrasivo: Ceramica
    Normativa di sicurezza: EN 12413
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 6 mm

    Vantaggi:

    Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Uso:

    Acciai legati/bonificati: adatto
    Acciai per utensili: ideale
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
    Leghe di titanio e di nichel: ideale

    Materiale:

    Acciaio inossidabile
    Acciaio
    Titanio

    Per:

    Bisellatura: adatto
    Sbavare: ideale
    Finitura: adatto
    Lavorazione di saldature a gola: ideale
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: ideale
    Pulitura: -
    Sgrossatura: -
    Satinare: -

    Fornitura:

    A200001020677;A200001632677;A200201320677;A201101313677;A201501632677

    Nota:

    Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza
    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri
    Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
    Massima durezza e taglienza per una durata impressionante
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
    Lunga durata
    Senza rivestimento al cromo
    Uso universale
    Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello