Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Grana abrasiva grossa, compatta con legante tenero per asportazioni estreme in tempi brevi •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Legante privo di additivi contenenti ferro o sostanze sulfuree: non genera né corrosione né ruggine sull'acciaio inossidabile •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Vibrazioni ridotte grazie al legante resinoide per lavorare con maggiore comfort •Grazie al legante resinoide elastico e viscoso non si hanno praticamente rotture dell'utensile. Per la vostra sicurezza. •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Senza rivestimento al cromo •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •La grana abrasiva grossolana e compatta di questo utensile assicura elevati volumi di asportazione in tempi brevissimi. Grazie al legante resinoide elastico si riducono le vibrazioni – il lavoro con questo utensile è meno faticoso. Siccome il legante è privo di additivi contenti ferro o sostanze sulfuree, si evitano la corrosione e la ruggine sugli acciai inossidabili. •Il legante resinoide tenace ed elastico di questo utensile per sgrossatura assicura una maggiore sicurezza sul lavoro. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Proprietà:
Forma utensile: Assortimento
Legante: Ba.97
Tipo di legante: Legante resinoide B
Durezza: N
Granulometria: 24
Confezione prodotto: Confezione a incastro
Lunghezza del gambo: 40 mm
Abrasivo: NKB
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Vantaggi:
La grana abrasiva grossolana e compatta di questo utensile assicura elevati volumi di asportazione in tempi brevissimi. Grazie al legante resinoide elastico si riducono le vibrazioni – il lavoro con questo utensile è meno faticoso. Siccome il legante è privo di additivi contenti ferro o sostanze sulfuree, si evitano la corrosione e la ruggine sugli acciai inossidabili.
Il legante resinoide tenace ed elastico di questo utensile per sgrossatura assicura una maggiore sicurezza sul lavoro.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Materiale:
Acciaio
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Lavoro di precisione: adatto
Sgrossatura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Pulitura: -
Satinare: -
Fornitura:
A200001332627W;A200002040627W;A201102525627;A201304006627
Nota:
Grana abrasiva grossa, compatta con legante tenero per asportazioni estreme in tempi brevi
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Legante privo di additivi contenenti ferro o sostanze sulfuree: non genera né corrosione né ruggine sull'acciaio inossidabile
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Vibrazioni ridotte grazie al legante resinoide per lavorare con maggiore comfort
Grazie al legante resinoide elastico e viscoso non si hanno praticamente rotture dell'utensile. Per la vostra sicurezza.
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo