Descrizione:
Per la massima finitura manuale di pezzi nella costruzione di forme questa pietra per levigare in corindone prezioso (bianco) è eccezionale. L'elevata durezza e la grana tagliente del corindone prezioso garantiscono la lunga durata di questa pietra per levigare. È ideale anche per lavorare materiali duri. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza e una qualità controllata.
Proprietà:
Forma utensile: Pietra per levigare
Legante: V40
Tipo di legante: V legante ceramico
Larghezza: 50 mm
Durezza: E
Altezza: 25 mm
Granulometria: 100
Lunghezza: 200 mm
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: EKW
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Vantaggi:
L'elevata durezza e la grana tagliente del corindone prezioso garantiscono la lunga durata di questo utensile. È ideale anche per lavorare materiali duri.
Uso:
Acciai per utensili: ideale
Materiale:
Acciaio
Per:
Bisellatura: adatto
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: adatto
Finitura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari