Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Riportare a nuovo gli utensili abrasivi rotanti con legante in modo rapido e ottimizzato •Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille •Profilare •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Affilare •Apertura della superficie •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata. •La grana abrasiva molto tagliente e scheggiabile garantisce le massime prestazioni con un legante ceramico duro. In questo modo si possono riportare rapidamente a nuovo tutte le mole abrasive e per lucidare.
Proprietà:
Forma utensile: Pietra per levigare
Legante: V23
Tipo di legante: V legante ceramico
Larghezza: 30 mm
Durezza: O
Altezza: 15 mm
Granulometria: 24
Lunghezza: 100 mm
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: SiC scuro
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Vantaggi:
Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
La grana abrasiva molto tagliente e scheggiabile garantisce le massime prestazioni con un legante ceramico duro. In questo modo si possono riportare rapidamente a nuovo tutte le mole abrasive e per lucidare.
Uso:
Vetro/metallo duro: ideale
Materiale:
Acciaio
Pietra e materiale da costruzione
Per:
Bisellatura: adatto
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Riportare a nuovo gli utensili abrasivi rotanti con legante in modo rapido e ottimizzato
Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille
Profilare
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Affilare
Apertura della superficie
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari