LUKAS disco abrasivo SE4 disco per ghisa 80x20 mm foro 20 mm grana 16

Codice art.: A2039080200320004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A2039080200320004
    EAN / GTIN 4027497283873
    Codice del produttore A2039080200320004

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Combinazione di granuli duri e tenaci: Per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio •Grazie al legante resinoide elastico e viscoso non si hanno praticamente rotture dell'utensile. Per la vostra sicurezza. •Le flange coniche su entrambi i lati massimizzano la sicurezza •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Il legante resinoide tenace ed elastico di questo utensile per sgrossatura assicura una maggiore sicurezza sul lavoro. •Questo utensile è dotato di un abrasivo ottimizzato appositamente per l'uso in fonderia. La combinazione tra grana dura e tenace è ottimale per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio.

    Proprietà:

    Forma utensile: Disco
    Legante: Ba.15
    Tipo di legante: Legante resinoide B
    Durezza: P
    Granulometria: 16
    Confezione prodotto: Scatola
    Abrasivo: HK
    Normativa di sicurezza: EN 12413
    V max.: 50 m/s
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Foro
    Misura portautensile: 20 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
    Diametro utensile: 80 mm

    Vantaggi:

    Il legante resinoide tenace ed elastico di questo utensile per sgrossatura assicura una maggiore sicurezza sul lavoro.
    Questo utensile è dotato di un abrasivo ottimizzato appositamente per l'uso in fonderia. La combinazione tra grana dura e tenace è ottimale per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
    Getto in ghisa: ideale

    Materiale:

    Ghisa
    Acciaio inossidabile

    Per:

    Bisellatura: adatto
    Sbavare: ideale
    Finitura: adatto
    Lavoro di precisione: ideale
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Pulitura: -
    Satinare: -
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Combinazione di granuli duri e tenaci: Per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio
    Grazie al legante resinoide elastico e viscoso non si hanno praticamente rotture dell'utensile. Per la vostra sicurezza.
    Le flange coniche su entrambi i lati massimizzano la sicurezza
    La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello