Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Combinazione di granuli duri e tenaci: Per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio •Grazie al legante resinoide elastico e viscoso non si hanno praticamente rotture dell'utensile. Per la vostra sicurezza. •Le flange coniche su entrambi i lati massimizzano la sicurezza •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Il legante resinoide tenace ed elastico di questo utensile per sgrossatura assicura una maggiore sicurezza sul lavoro. •Questo utensile è dotato di un abrasivo ottimizzato appositamente per l'uso in fonderia. La combinazione tra grana dura e tenace è ottimale per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio.
Proprietà:
Forma utensile: Disco
Legante: Ba.15
Tipo di legante: Legante resinoide B
Durezza: m
Granulometria: 24
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: HK
Normativa di sicurezza: EN 12413
V max.: 50 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 20 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 80 mm
Vantaggi:
Il legante resinoide tenace ed elastico di questo utensile per sgrossatura assicura una maggiore sicurezza sul lavoro.
Questo utensile è dotato di un abrasivo ottimizzato appositamente per l'uso in fonderia. La combinazione tra grana dura e tenace è ottimale per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Materiale:
Ghisa
Acciaio inossidabile
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Lavoro di precisione: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Combinazione di granuli duri e tenaci: Per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio
Grazie al legante resinoide elastico e viscoso non si hanno praticamente rotture dell'utensile. Per la vostra sicurezza.
Le flange coniche su entrambi i lati massimizzano la sicurezza
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari