Descrizione:
L'ampia gamma di tecniche applicative nella smerigliatura, dalla sgrossatura sino alla finitura, richiede mole abrasive perfettamente calibrate in termini di capacità di asportazione, qualità superficiale desiderata e durata. La mola abrasiva con corindone prezioso (rosa) è ideale per acciaio e fusioni d'acciaio. L'elevata durezza e la grana tagliente del corindone prezioso garantiscono una lunga durata. Si lavorano con facilità anche i materiali duri. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.
Proprietà:
Forma utensile: Forma speciale
Legante: V4
Tipo di legante: V legante ceramico
Durezza: N
Granulometria: 80
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 30 mm
Abrasivo: EKR
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 3 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 11 mm
Diametro utensile: 5.5 mm
Vantaggi:
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
L'elevata durezza e la grana tagliente del corindone prezioso garantiscono la lunga durata di questo utensile. È ideale anche per lavorare materiali duri.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Materiale:
Acciaio
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Lavoro di precisione: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari